Schneider Electric - CABEZA PULSADOR RASANTE ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Tipo de botón - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BW34
Ref.Sonepar
32387
EAN
3389110614138
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Plano
|Color del botón:Rojo|Número de posiciones de comando:-|Lentes de tipo de construcción:Redondo|Diámetro de orificio:22,5 mm|Anchura de apertura:-|Altura métrica de la apertura:-|Tipo de botón:Plano|Apto para iluminación:-|Con cubierta protectora:-|Etiquetado:-|Mecanismo de enganche de la función de conmutación:-|Retorno de resorte:-|Con anillo central:-|Material de anillo frontal:-|Anillo delantero, color:-|Grado de protección (IP), lado delantero:-|Grado de protección (NEMA), frontal:-
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


