Schneider Electric - Cabeza pulsador rasante verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador rasante verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesJuego con varios colores
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesOtros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponiblessí

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA36

Ref.Sonepar

744140

EAN

3389110291520

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta cabeza de botón proporciona una interfaz robusta y ergonómica para controlar sus máquinas gracias a su cabeza de protección alta empotrada. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas y bloques de contacto mediante un ensamble de ajuste a presión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su color claro. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric