Schneider Electric - CABEZA PULSADOR SETA - 9001KR9R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABEZA PULSADOR SETA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KR9R

Ref.Sonepar

110819

EAN

3389118040069

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este pulsador rojo modular Harmony 9001K tiene 2 posiciones y funciona con un mecanismo de bloqueo. Tiene una cubierta metálica cromada, forma circular con cabeza redonda de seta de 40 mm. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contacto para realizar una gran variedad de funciones de control. Es claramente distinguible visualmente a una distancia gracias a su forma destacada de seta. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66, lo que lo hace idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes. El marco metálico y el cuerpo resistentes al impacto y a la corrosión garantizan que el producto siga funcionando incluso después de accidentes graves.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric