Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 30mm negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Negro/blanco/rojo
Número de posiciones de comando - 0
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001KR4B
Ref.Sonepar
451051
EAN
785901887027
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Negro/blanco/rojo
Número de posiciones de comando:
0
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


