Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 40 negra llave especial - ZB5AS12K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 40 negra llave especial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AS12K

Ref.Sonepar

789323

EAN

3389110085594

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

This black 40mm mushroom shaped push button head is ideal when quick actions are required. It fits for a process or machine to function correctly or where operator movements require highest ergonomy. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric