Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 40 pulsar - tirar roja embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesRojo/verde

Diámetro de tapa:

40 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BT84

Ref.Sonepar

45133

EAN

3389110892376

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Este cabezal de botón rojo para seta de paro de emergencia de 40 mm Harmony XB4 funciona mediante un mecanismo pulsar-tirar con enclavamiento. Este cabezal de botón de paro de emergencia/desconexión se combina fácilmente con bloques de contactos, se instala en troquelados estándar de 22mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro y a su llamativa forma de seta de 40mm. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric