Schneider Electric - Cabeza pulsador triple plástico negra blanca arriba / abajo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador triple plástico negra blanca arriba / abajo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Otros

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA71114

Ref.Sonepar

788926

EAN

3389119043489

Color del botón:

Otros

Número de posiciones de comando:

3

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal de 3 funciones proporciona una interfaz completa de 3 botones a sus máquinas con un solo interruptor de panel, tiene 1 botón rojo y 2 botones blancos. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro. Está ensamblado con un collar y bloques de contacto para cumplir una gran variedad de funciones. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus IP67 y IP69K. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric