Schneider Electric - Cabeza pulsador XB5 montaje enrasado verde saliente pulsación doble

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador XB5 montaje enrasado verde saliente pulsación doble

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FH3

Ref.Sonepar

763940

EAN

3606481361547

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Cabeza pulsador XB5 montaje enrasado verde saliente pulsación doble

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric