Schneider Electric - Cabeza pulsador ZB4 capuchón silicona clara verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BP383

Ref.Sonepar

788557

EAN

3389110109863

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza de botón verde empotrado con protección de silicona de membrana transparente funciona con un mecanismo de impulso/retorno de resorte. Esta cabeza de botón con protección de silicona de membrana transparente proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina y una solución simple para evitar la suciedad y otros contaminantes. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas y bloques de contacto mediante un ensamble de ajuste a presión. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. La bota transparente previene el crecimiento de bacterias en las articulaciones y las brechas, hace que este producto sea ideal para entornos de alta higiene.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric