Schneider Electric - CABEZA SEL.FLUSH NEGRA MAN.LARGA 2 POS.F - ZB5FJ2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABEZA SEL.FLUSH NEGRA MAN.LARGA 2 POS.F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FJ2

Ref.Sonepar

964874

EAN

3606481339454

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Cabeza selector flush negra maneta larga 2 posiciones f

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric