Schneider Electric - Cabeza selección 2 posiciones maneta corta

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selección 2 posiciones maneta corta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD2TQ

Ref.Sonepar

788957

EAN

3389110884593

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

This switch head with blue standard handle provides an ergonomic interface for controlling your machines. It can easily be installed on compatible selector switch units. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It makes it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric