Schneider Electric - Cabeza selección 3 posiciones MANETA CORTA - ZB5AD5TQ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD5TQ

Ref.Sonepar

788981

EAN

3389110884616

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal de conmutador con mango estándar proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento Se vende en 100 unidades Estándares y certificaciones internacionales de alto rendimiento (certificación marítima, IP67 IP69 IP69K, tipo 13 y 4X)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric