Schneider Electric - CABEZA SELECTOR 2 POSICION CON LLAVE ESPECIAL

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG2C

Ref.Sonepar

789015

EAN

3389110851007

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

This head for selector switch is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony XB5, plastic, diameter 22mm. It has a dark grey plastic bezel. It is supplied with black special key operated knob. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It features 2 positions maintained, at 90°. Its protection index is IP69K / IK06. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric