Schneider Electric - CABEZA SELECTOR 2 POSICION FIJAS LLAVE E2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABEZA SELECTOR 2 POSICION FIJAS LLAVE E2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BG2E2

Ref.Sonepar

323626

EAN

3389110965865

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

CABEZA SEL. 2pF. LLAVE E2. Gama de producto: Harmony XB4 - nombre corto del dispositivo: ZB4 - diámetro de montaje: 22 mm - información posición operador: 2 posiciones de 90° - tipo de cierre con llave: llave especial - posición de retirada de tecla: izquierda.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric