Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones cierre con llave 3131A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones cierre con llave 3131A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Otros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BG220

Ref.Sonepar

309809

EAN

3389110121384

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este Harmony XB4, cabeza negra con llave (llave núm. 3131A) para conmutador selector de llave tiene 2 posiciones, funciona con mecanismo de posición mantenida con extracción de llave en la posición izquierda. Este cabezal con llave proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de conmutador de selección de llave completas compatibles para proporcionar una manera segura para que el personal autorizado cambie entre los modos de operación del proceso o de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Asegure el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave, sólo disponible para operadores autorizados. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. La eliminación de llaves sólo se permite en una de las posiciones, lo que permite el interbloqueo avanzado entre varias partes de una máquina o proceso, al tiempo que se limitan los errores humanos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric