Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones con llave derecha

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones con llave derecha

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2
Ver las opciones disponibles3

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Otros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BG02

Ref.Sonepar

254267

EAN

3389110368611

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal de color negro con llave (llave n. ° 455) para selector accionado por llave Harmony XB4 tiene 2 posiciones, funciona mediante un mecanismo de posición fija con retirada de la llave en la posición derecha. Este cabezal con llave proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades con selector accionado por llave completas compatibles para proporcionar una manera segura de que el personal autorizado cambie los modos de funcionamiento del proceso o de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Protege el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave solo disponible para los operadores autorizados. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. La llave solo puede extraerse en una de las posiciones, lo que permite el enclavamiento avanzado entre varias partes de una máquina o proceso, al tiempo que se previene el error humano.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric