Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones maneta potencia

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector con 2 posiciones maneta potencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD29

Ref.Sonepar

553894

EAN

3389110905052

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

QO y QOB Los disyuntores de circuito magnético térmico de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores tienen un mecanismo de palanca libre de troquelado con contacto directo rápido, acción de ruptura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este disyuntor QO de 2 polos tiene una clasificación de 4 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y tornillos para el montaje. También dispone de una línea completa de prestaciones y accesorios instalados en fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares y de alarma. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric