Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones cierre con llave 421
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
LlaveElemento de control de color:
OtrosMecanismo de enganche de la función de conmutación:
síEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Otros
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BG012
Ref.Sonepar
553851
EAN
3389110121001
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


