Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones con llave

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BG03

Ref.Sonepar

553852

EAN

3389110362701

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza negra con llave (llave n.º 455) para interruptor selector de llave tiene 3 posiciones, funciona con mecanismo de bloqueo/etiquetado con llave extraíble en posición izquierda y central. Este cabezal con llave proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de conmutador de selección de llave completas compatibles para proporcionar una manera segura para que el personal autorizado cambie entre los modos de operación del proceso o de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Asegure el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave, sólo disponible para operadores autorizados. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric