Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones RONIS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones RONIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6CGF

Ref.Sonepar

449655

EAN

3389110785180

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

4

Cabeza conmutador Selector cuadrado bloqueable, 3 posiciones, Ø 16, negro. Gama de producto: Harmony XB6 - nombre corto del dispositivo: ZB6 - diámetro de montaje: 16 mm - información posición operador: 3 posiciones - tipo de cierre con llave: Ronis 200 - posición de retirada de tecla: izquierda y centro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric