Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 16 llave 3 fijación toma posición redondo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6AGH
Ref.Sonepar
62723
EAN
3389110785029
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


