Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta azul embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Azul
Ver las opciones disponiblesAmarillo

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Azul

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AK1363

Ref.Sonepar

102195

EAN

3389110906141

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Azul

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta cabeza de interruptor iluminado azul para LED universal proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se suministra con mango estándar y se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles. Proporciona una ayuda clara para configurar las máquinas en diferentes modos de funcionamiento, incluso en salas de control más oscuras. Ofrece una clara retroalimentación visual. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric