Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta blanca embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta blanca embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAmarillo

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Blanco

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AK1313

Ref.Sonepar

737728

EAN

3389110137989

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Blanco

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal de selector luminoso blanco para LED integrado proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se suministra con una maneta estándar y puede instalarse fácilmente en selectores compatibles. Ayuda a configurar máquinas en diferentes modos operativos, incluso en salas de control oscuras, con indicaciones visuales claras. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69K. Resulta idóneo para su uso en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric