Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta larga amarilla embellecedor metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio cortoElemento de control de color:
NaranjaEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Naranja
Casquillo de lámpara de indicador de color - Naranja
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BK1353
Ref.Sonepar
20869
EAN
3389110890853
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Naranja
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Naranja
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


