Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta larga roja embellecedor metálico - ZB4BK1343

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 fijas maneta larga roja embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesVerde

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Rojo

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BK1343

Ref.Sonepar

20868

EAN

3389110890747

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Rojo

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal de selector luminoso Harmony XB4 de color rojo para LED integrado con maneta estándar tiene 3 posiciones y funciona mediante un mecanismo de posición fija. Este cabezal de selector luminoso con LED integrado proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se suministra con una maneta estándar y puede instalarse fácilmente en selectores compatibles. Ayuda a configurar máquinas en diferentes modos operativos, incluso en salas de control oscuras, con indicaciones visuales claras. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric