Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 posiciones fijas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 posiciones fijas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3
Ver las opciones disponibles2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Negro
Ver las opciones disponiblesAmarillo

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BD37

Ref.Sonepar

788517

EAN

3389110827255

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este Harmony XB4, cabeza conmutador selector negro con mango estándar, tiene 3 posiciones y funciona con mecanismo de posición fija. Este cabezal de conmutador con mango estándar proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric