Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 vuelta contacto maneta larga blanca embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 vuelta contacto maneta larga blanca embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Blanco

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Blanco

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BK1513

Ref.Sonepar

123416

EAN

3389110890877

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Blanco

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal de selector luminoso Harmony XB4 de color blanco para LED integrado con maneta estándar tiene 3 posiciones y funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte al centro. Este cabezal de selector luminoso con LED integrado proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se suministra con una maneta estándar y puede instalarse fácilmente en selectores compatibles. Ayuda a configurar máquinas en diferentes modos operativos, incluso en salas de control oscuras, con indicaciones visuales claras. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric