Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 vuelta I-C maneta larga verde embellecedor metálico - ZB4BK1733

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 vuelta I-C maneta larga verde embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesAmarillo

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Verde

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BK1733

Ref.Sonepar

187631

EAN

3389110891089

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Verde

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este Harmony XB4, cabeza selector selector verde iluminado para LED universal con mango estándar tiene 3 posiciones y funciona con retorno de resorte de mecanismo de izquierda a centro. Este cabezal de conmutador iluminado para LED universal proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se suministra con mango estándar y se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles. Proporciona una ayuda clara para configurar tus máquinas en diversos modos de operación, incluso en salas de control más oscuras, y con una clara retroalimentación visual. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric