Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 3 vuelta-I / contacto maneta verde embellecedor plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Verde
Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AK1733
Ref.Sonepar
553901
EAN
3389110906264
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Verde
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


