Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 2 fijas embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 2 fijas embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Otros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG2

Ref.Sonepar

20988

EAN

3389110905809

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal con llave (llave n. ° 455) para selector accionado por llave Harmony XB5 tiene 2 posiciones, funciona mediante un mecanismo de posición fija con retirada de la llave en la posición izquierda y derecha. Este cabezal con llave proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades con selector accionado por llave completas compatibles para proporcionar una manera segura de que el personal autorizado cambie los modos de funcionamiento del proceso o de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. La llave solo puede extraerse en una de las posiciones, lo que permite el enclavamiento avanzado entre varias partes de una máquina o proceso, al tiempo que se previene el error humano.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric