Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 3 fijas embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 3 fijas embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Otros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG0

Ref.Sonepar

20987

EAN

3389110905762

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal con llave (llave n. ° 455) para selector accionado por llave Harmony XB5 tiene 3 posiciones, funciona mediante un mecanismo de posición fija con retirada de la llave en la posición izquierda, central y derecha. Este cabezal con llave proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades con selector accionado por llave completas compatibles para proporcionar una manera segura de que el personal autorizado cambie los modos de funcionamiento del proceso o de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric