Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta larga negra 2 fijas embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta larga negra 2 fijas embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2
Ver las opciones disponibles3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AJ2

Ref.Sonepar

152614

EAN

3389110906004

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA):

13

Esta Harmony XB5, cabeza negra con mango largo para conmutador selector tiene 2 posiciones, funciona con mecanismo de posición mantenida. Este cabezal de conmutador con mango largo proporciona una interfaz ergonómica para controlar las máquinas. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric