Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta larga negra 2 vuelta de interior embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BJ4

Ref.Sonepar

20859

EAN

3389110889048

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal negro con maneta larga Harmony XB4 tiene 2 posiciones y funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte de derecha a izquierda. Este cabezal de selector con maneta larga proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Puede instalarse fácilmente en selectores compatibles y proporciona una forma eficaz de configurar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric