Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta larga negra 3 fijas embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta larga negra 3 fijas embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto
Ver las opciones disponiblesControl de giro largo

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AJ3

Ref.Sonepar

789179

EAN

3389110906011

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal negro con maneta larga para selector Harmony XB5 tiene 3 posiciones y funciona con un mecanismo de posición fija. Este cabezal de selector con maneta larga proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Puede instalarse fácilmente en selectores compatibles y proporciona una forma eficaz de configurar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69K. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric