Schneider Electric - Cabeza selector flush llave 455 3 posiciones fijas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Elemento de control de color:
NegroMecanismo de enganche de la función de conmutación:
síEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Otros
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5FG3
Ref.Sonepar
940148
EAN
3606481339386
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Otros
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


