Schneider Electric - Cabeza selector flush llave 455 3 posiciones fijas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector flush llave 455 3 posiciones   fijas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FG5

Ref.Sonepar

940149

EAN

3606481339416

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Cabeza selector flush llave 455 3 posiciones fijas

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric