Schneider Electric - Cabeza selector FLUSH negra 3 posiciones retorno centro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector FLUSH negra 3 posiciones retorno centro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FD5

Ref.Sonepar

323695

EAN

3606481339287

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

37 mm

Altura métrica de la apertura:

37 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal de selector negro de montaje enrasado Harmony XB5 tiene 3 posiciones y funciona con un mecanismo de retorno por resorte al centro. La forma de la maneta proporciona un agarre fuerte y cómodo para tus controles giratorios. Montado en un orificio de 30 mm, el cabezal de selector se fija al panel con la tuerca de fijación especial (suministrada con el cabezal). Destinado a utilizarse con el collarín de fijación Harmony XB5 ZB5AZ009 y hasta 9 contactos ZBE10xx. Puede tener grado de protección IP66, 67, 69, 69K y de tipo 4X. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric