Schneider Electric - Cabeza selector flush negra 3 posiciones retorno derecha-

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FD8

Ref.Sonepar

940142

EAN

3606481339300

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal selector de 30 mm proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Viene con características antimicrobianas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de conmutador de selección completas compatibles y bloques de contacto mediante un montaje a presión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su color claro. Es resistente a las vibraciones, a los impactos, a la alta presión y al polvo gracias a su protección IP69, IP66, lo que lo hace ideal para su operación en entornos difíciles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric