Schneider Electric - Cabeza selector llave 455 XB5 3 posiciones retorno derecha al centro - ZB5AGCUST02

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector llave 455 XB5 3 posiciones retorno derecha al centro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB5AGCUST02

Ref.Sonepar

789036

EAN

3606481821614

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de elemento de control:

Llave

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Harmony XB4 Pulsadores, selectores y pilotos luminosos metálicos, modulares de Ø 22 mm Parte de Harmony La gama modular de unidades de mando y señalización metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, un moderno diseño estándar y de montaje enrasado, la flexibilidad y la robustez, y un alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric