Schneider Electric - Cabeza selector luminoso amarillo 2 posiciones fijas bisel metal cromado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Elemento de control de color:
AmarilloEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Amarillo
Casquillo de lámpara de indicador de color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BK1283
Ref.Sonepar
587357
EAN
3606481206183
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Amarillo
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


