Schneider Electric - Cabeza selector luminoso amarillo 3 posiciones fijas bisel plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Amarillo

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AK1383

Ref.Sonepar

789199

EAN

3606481206268

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Amarillo

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

This Harmony XB5, illuminated yellow selector switch head for integral LED with standard handle has 3 positions, operates with stay-put mechanism. This illuminated switch head for integral LED provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is supplied with standard handle and can easily be installed on compatible selector switch units. It provides a clear help in setting your machines in various operating modes, even in darker control rooms, and with a clear visual feedback. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It has a plastic bezel, this makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric