Schneider Electric - Cabeza selector luminoso amarillo 3 posiciones retorno central bisel metal cromado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Elemento de control de color:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Amarillo

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BK1583

Ref.Sonepar

788549

EAN

3606481206213

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Amarillo

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

This Harmony XB4, illuminated yellow selector switch head for integral LED with standard handle has 3 positions, operates with spring return to center mechanism. This illuminated switch head for integral LED provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is supplied with standard handle and can easily be installed on compatible selector switch units. It provides a clear help in setting your machines in various operating modes, even in darker control rooms, and with a clear visual feedback. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric