Schneider Electric - Cabeza selector luminoso XB4 montaje enrasado azul 3 posiciones retorno de izquierda a centro - ZB4FK1763

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Azul

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FK1763

Ref.Sonepar

788796

EAN

3606489582302

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Azul

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

This 30.5mm head for illuminated selector switch provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric