Schneider Electric - Cabeza selector luminoso XB4 montaje enrasado blanca 2 posiciones fijas CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector luminoso XB4 montaje enrasado blanca 2 posiciones fijas CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB4FKCUST01

Ref.Sonepar

788804

EAN

3606481821447

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

This 30.5mm head for illuminated selector switch provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric