Schneider Electric - Cabeza selector luminoso XB5 montaje enrasado blanca 2 posiciones fijas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector luminoso XB5 montaje enrasado blanca 2 posiciones fijas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB5FKCUST02

Ref.Sonepar

845993

EAN

3606481822086

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Cabeza selector luminoso XB5 montaje enrasado blanca 2 posiciones fijas

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric