Schneider Electric - Cabeza selector XB5 palanca blanca 2 posiciones fijas - ZB5ADCUST02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZB5ADCUST02
Ref.Sonepar
788998
EAN
3606481821577
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Harmony XB4 Pulsadores, selectores y pilotos luminosos metálicos, modulares de Ø 22 mm Parte de Harmony La gama modular de unidades de mando y señalización metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, un moderno diseño estándar y de montaje enrasado, la flexibilidad y la robustez, y un alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


