Schneider Electric - Cabeza selector XB5 palanca blanca 2 posiciones fijas gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector XB5 palanca blanca 2 posiciones fijas gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB5AD2801C0

Ref.Sonepar

788950

EAN

3606489763084

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

This switch head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is supplied with toggle switch with lever and can easily be installed on compatible selector switch units. It provides an effective manner to switch between the two conditions in various operating modes and numerous applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric