Schneider Electric - Cabeza seta 40mm emergencia con fraude

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza seta 40mm emergencia con fraude

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BS94412

Ref.Sonepar

356243

EAN

3389110122985

Color del botón:

Rojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

Esta cabeza de botón redonda roja de 40 mm para parada/apagado de emergencia Harmony XB4 funciona con un mecanismo de liberación de llave enganchado (llave no.421E). Este botón de parada de emergencia/apagado también llamado EMS (parada de emergencia de la máquina) y EMO (parada de emergencia) proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en pulsadores compatibles de parada de emergencia completa y de desconexión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro y a una destacada forma de champiñón de 40 mm. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Asegure el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave, sólo disponible para operadores autorizados. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric