Schneider Electric - Cabeza XB5 para piloto luminoso con LED blanco CUSTO - ZB5AVCUST01

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza XB5 para piloto luminoso con LED blanco CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AVCUST01

Ref.Sonepar

789387

EAN

3606481822000

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

This pilot light head for integral LED provides clear visual feedback on the status of your machines. It is easily installed into a 30mm diameter panel cut-outs. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, enabling complex machine statuses to be read at a glance.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric