Schneider Electric - Cabeza XB5 para piloto luminoso montaje enrasado blanco con LED CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza XB5 para piloto luminoso montaje enrasado blanco con LED CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FVCUST01

Ref.Sonepar

845997

EAN

3606481822123

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Cabeza XB5 para piloto luminoso montaje enrasado blanco con LED CUSTO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric